Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional ER-66S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-9053676
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     SP-1221224
EAN/GTIN:
     4016138664218
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
Entdecken Sie die Kraft der effektiven Kommunikation mit dem SpeaKa Professional ER-66S Megaphon. Dieses von Conrad Electronic entwickelte Lautsprechersystem verfügt über eine robuste Dauerleistung von 25 W und eine Spitzenleistung von 45 W. Damit wird sichergestellt, dass Ihre Stimme klar und laut wiedergegeben wird, ganz gleich, ob Sie eine Menschenmenge ansprechen oder eine Veranstaltung in einem großen Bereich koordinieren. Das ER-66S zeichnet sich durch seine beeindruckende maximale Reichweite von 700 m aus und ist damit die ideale Wahl für den Außeneinsatz in verschiedenen Umgebungen. Die eingebaute Sirenenfunktion sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit und ist ideal, um in Notfällen auf sich aufmerksam zu machen. Dieses mit Batterien des Typs C betriebene Megaphon ist praktisch und tragbar und ermöglicht es Ihnen, jede Situation mit Zuversicht zu meistern. Ganz gleich, ob Sie eine Sportveranstaltung leiten, eine Tournee führen oder Notfalleinsätze koordinieren, das ER-66S-Megaphon ist Ihr ideales Werkzeug für eine klare und effektive Kommunikation.
SpeaKa Professional ER-66S - Megaphone - 25 Watt - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, weiß
Produkttyp
Megaphone
Besonderheiten
Built-in siren, 700 m maximum range
Mikrofon
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt
Stromversorgung
Stromquelle
Batterie
Batterie
Typ
C Typ
Erforderliche Anzahl
8
Betriebszeit (bis zu)
16 Stunde(n)
Lautsprechersystem
Dauerstrom
25 Watt
Spitzenleistung
45 Watt
Maße und Gewicht
Tiefe
37 cm
Gewicht
1.3 kg
Durchmesser
23 cm
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.