Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Pal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Blau
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Blau
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Blau
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-9053686
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4547410520170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Nimm sie überall hin mit, damit du keinen Fototermin verpasst! Nachdem du dein Foto gemacht hast, wird es automatisch als digitales Instax-Bild an die App gesendet!
Fujifilm Instax Pal - Digitalkamera - Kompaktkamera - Lavender Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Digitalkamera - Kompaktkamera
Farbe
Lavender Blue
Typ des optischen Sensors
CMOS
Größe des optischen Sensors
5.1 mm (1/5")
ISO (Max)
1600
Druckstandard
Exif-Druckunterstützung
Bildaufnahmeformat
JPEG
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Finger ring strap
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Batterietyp
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details
Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv f/2.2 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild
16.25mm
Fokuseinstellung
Automatisch
Min. Fokussierungsabstand
19.4 cm
Kamerablitz
Kamerablitz
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen
Auto-Modus
Effektiver Blitzbereich
0.6 m - 1.5 m
Zusätzliche Funktionen
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, primärer Farbfilter
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.23 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
4.44 cm
Gewicht
41 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch (100-1600)
Belichtungsmessung
Multi-Segment
Belichtungsmessungszonen
256
Belichtungsfunktionen
Programm
Weißabgleich
Automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
1/4 Sek
Belichtungsausgleich
±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Bildschirm
Typ
Keine(r)
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkarte enthalten
Nein
Bildspeicherung
JPEG 2560 x 1920
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.