Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Teltonika FMC230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9056561
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     FMC230KY2F01
EAN/GTIN:
     4779027310312
Teltonika FMC230 - GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät - 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS/GLONASS/GALILEO/BeiDou/QZSS Tracking-Gerät
Besonderheiten
A-GPS-Technologie, Geofence-Funktion, integriertes GSM-Modul (GSM 850/900/1800/1900), LED-Anzeige, SMS-Benachrichtigung, integriertes LTE-Modul, IP67-Support, Beschleunigungsmesser, GPS-Ruhemodus, Online-Ruhemodus, Ruhemodus, Tiefschlafmodus, Zeitsynchronisation, Kraftstoffüberwachung, Micro-SIM-Steckplatz, eSIM-Support
Antenne
Eingebaut
Receiver
MeiG SLM320-E - 33 Kanäle
Schnittstelle
Bluetooth, USB 2.0, CAN bus
Genauigkeit
Position - 2.5 m ¦ Geschwindigkeit - 0,1 m/Sek.
Verfolgungsempfindlichkeit
-165 dBm
Integrierter Arbeitsspeicher
128 MB
Verschiedenes
Lokalisierung
Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
170 mAh
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
2.56 cm
Gewicht
79 g
Verbindungen
Schnittstellen
Digitaler/analoger Ein-/Ausgang ¦ CAN bus ¦ USB 2.0 - Micro-USB Typ B
Abrufzeiten
Warmstart
25 Sek.
Schnellstart
1sec
Kaltstart
35 Sek.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.