Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

AgfaPhoto Realimove AC7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9057861
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     AC7000BK
EAN/GTIN:
     3760265541768
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
AgfaPhoto Realimove AC7000 - Action-Kamera - 4K / 30 BpS - 16.0 MPix - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264, MP4
Schnittstelle
USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Sensorauflösung Camcorder
16.0 MPix
Bildaufnahmeformat
JPEG
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Lenkerhalterung, wasserdichter Tragebeutel, Clip, Bandagenset, Klebepads
Batterie
Batterietyp
Lithium - herstellerspezifisch
Details
750 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
120 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Dual LCD-Bildschirme, Zeitrafferaufnahme, Schleifenaufnahme, Dashcam-Modus (während der Fahrt), Dramashot
Selbstauslöser Verzögerung
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.93 cm
Tiefe
2.93 cm
Höhe
4.11 cm
Gewicht
58 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 (micro-USB)
Belichtung und Weißabgleich
Filmempfindlichkeit
ISO Automatisch
Aktionskamerafunktionen
Kameratyp
Montierbar
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
1.3 Zoll
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
JPEG 4608 x 3456 ¦ JPEG 4000 x 3000 ¦ JPEG 3264 x 2448 ¦ JPEG 2592 x 1936 ¦ JPEG 1600 x 1200
Videoaufnahme
MPEG-4 - 3840 x 2160 i - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 2688 x 1520 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1280 x 720 - 120 Bilder pro Sekunde ¦ MPEG-4 - 1280 x 720 - 60 Bilder pro Sek. ¦ MPEG-4 - 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
64 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.