Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 13T 5G Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9061597
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0EK5EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, neue Meisterwerke zu entdecken, wurde die Technologie mit dem Wissen von Leica kombiniert, um authentische Emotionen mit der Tradition der Objektive einzufangen.
Xiaomi 13T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2712 x 1220 Pixel (144 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 50 MP, 12 MP - front camera 20 MP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.7 mm
Tiefe
8.49 mm
Höhe
162.2 mm
Gewicht
197 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Schwarz
Schutz
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Prozessor
Typ
MediaTek Dimensity 8200 Ultra
Taktfrequenz
3.1 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle
Kennzeichnung
IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Ladezeit
42 Min.
Kapazität
5000 mAh
Laufzeitdetails
Wiedergabe (Video): bis zu 16 Std. ¦ Wiedergabe (Music): bis zu 100 Std. ¦ Aufnehmen (Video (1080 p)): bis zu 5 Std.
Schnelladetechnologie
Schnellladefunktion
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
CrystalRes AMOLED
Diagonalabmessung
16.9 cm (6.67")
Farbtiefe
68 Millionen Farben
Bildschirmauflösung
2712 x 1220 Pixel
Merkmale
Sonnenlicht-Modus, DCI-P3 Breiter Farbumfang, True Color, True Display, automatische Helligkeitseinstellung mit 16.000 Stufen, DotDisplay, Adaptive Reading Mode, JNCD 0.32, Delta-E 0.37, PWM-Dimmen mit hoher Frequenz von 2880 Hz
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Pixeldichte
446 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10, HDR10+
Displayformat
Full HD+
HDR
Ja
Wiederholrate
144 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision, AdaptiveSync-Technologie, Pro HDR Display
Touch-Abtastrate
480 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, LiquidCool Technology, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Xiaomi Surge Lade-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagement-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagementsystem
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor, Farbsensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, A-GNSS
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
ARM Mali-G610
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, AWB, LHDC
Supported Digital Video Standards
MKV, 3GP, WebM, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
Selbstauslöser, Palm Shutter-Gestensteuerung
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
20 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Aufnahme-Modus, Hochformat-Modus, Movie-Frame, Zeitgesteuerter Burst, Video-Teleprompter
Linsenelemente Anzahl
5-Element
Pixelgröße
0.8 µm
Sichtfeld (FoV)
78 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Infrarotfilter, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filters, Klassisches Leica Auslösegeräusch, Leica Wasserzeichen, individuelle Leica-Fotostile
Merkmale
RAW Bilderfassung, HEIF-Bildformat, aufgenommene Bildformate JPEG, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, Leica Profi-Objektiv, 35 mm Schwarz-Weiß-Objektiv, 50 mm Swirly-Bokeh-Objektiv, 90 mm Weichzeichner-Objektiv, Blendschutzbeschichtung, Zyklisches Olefin-Copolymer, ALD-Technologie mit extrem niedrigem Reflexionsgrad, asphärische Linse mit hoher Lichtdurchlässigkeit, Vario-Summicron 1:1.9-2.2/15-50 ASPH, Xiaomi Imaging Engine, DNG Bilderfassung, 10-bit LOG Videoaufnahme
Lichtquelle
LED-Blitz
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.28"
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
Sensor Name
Sony Exmor RS IMX707 Sensor
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Objektivblende
F/1.9
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro-Modus, Nachtmodus, Dokumente, Pro-Video-Modus, Movie-Frame, Kurzvideomodus, Ultra-Nachtvideo, Langzeitbelichtung, Ultra Night Photos, 50MP-Modus, Lightning Burst, Video-Teleprompter, Steady-Modus
Objektivkonstruktion
7-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.22 µm
Zweite Kamera
Digitaler Zoom
20x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/2.88"
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende
F/1.9
Sensorname
Omnivision OV50D Sensor
Pixelgröße
0.61 µm
Anz. der Objektivelemente
5-Element
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
50mm
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/3.06"
Objektivblende
F/2.2
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Pixelgröße
1.12 µm
Anz. der Objektivelemente
5-Element
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
15mm
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,40*
€ 487,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,73*
€ 481,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,92*
€ 440,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,84*
€ 409,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.