Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9068206
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT41
EAN/GTIN:
     9120072373176
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Fernseher
Erleben Sie die Zukunft des Home-Entertainments mit dem Strong SRT 41, einem digitalen AV-Player, der Ihr Fernseherlebnis aufwertet. Mit eingebauten Decodern für Dolby Atmos und Dolby Digital liefert er ein beeindruckendes Audioerlebnis, das seine atemberaubenden 4K UHD-Videofunktionen ergänzt. HDR 10, HDR 10+ und HLG-Technologien sorgen für lebendige, lebensechte Farben und tiefe Kontraste, egal ob Sie Ihre Lieblingsfilme oder Streaming-Inhalte von Diensten wie Netflix und Amazon Prime Video ansehen. Die Sprachsteuerung über den Google Assistant sorgt für zusätzlichen Komfort: Sie können Inhalte suchen, abspielen und anhalten, ohne einen Finger zu rühren. Die robusten Anschlussmöglichkeiten des Geräts, darunter HDMI-, Micro-USB- und USB-Anschlüsse sowie Bluetooth 5.0 und Wi-Fi, sorgen dafür, dass Sie sich problemlos mit einer Vielzahl von Geräten verbinden können. Angetrieben von einem Quad-Core Amlogic-Prozessor und ausgestattet mit 2 GB DDR4 SDRAM bietet das Strong SRT 41 eine reibungslose, reaktionsschnelle Leistung, die mit Ihren Unterhaltungsanforderungen Schritt hält.
Strong SRT 41 - AV-Player - 2 GB RAM - 8 GB - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
44 g
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
Chromecast
Schnittstellen
USB, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
OS im Lieferumfang
Android TV 11
Ohne Lüfter
Ja
Prozessor
Typ
A53
Taktfrequenz
1.8 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Amlogic
Prozessornummer
S905X2
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Kabel, 2 AAA-Batterien, Sprachfernbedienung
Kennzeichnung
Netflix HD Certification, Amazon Prime Video HD Certification, DRM Google Widevine Level 1, Microsoft Playready
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek. - H.265 ¦ 3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek. - H.264 ¦ 3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek. - VP9 Profil 2 ¦ 1920 x 1080
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
H.264, VP9, H.265, AV1
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ USB - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
5 V, 1 A
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Grafikprozessor
Mali-G31
Digital Audio
Eingebaute Decoder
MPEG, Dolby Digital, Dolby Atmos
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.