Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser MOMENTUM 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9068227
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509266
EAN/GTIN:
     4260752330435
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Entdecken Sie großartigen Klang mit dem audiophil inspirierten Akustiksystem. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik wie nie zuvor mit dem audiophilen 42-mm-Schallwandlersystem, das für brillante Dynamik, Klarheit und Musikalität sorgt. Mit dem integrierten Equalizer, den Voreinstellungen, den Klangmodi und der Funktion Sound Personalization, die den Klang an Ihr individuelles Gehör anpasst, können Sie den Klang perfekt auf Sie abstimmen.
Sennheiser MOMENTUM 4 - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 2,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
4.63 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
293 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 2,5 mm Stecker, USB-C
Zusätzliche Funktionen
Smart Touch Control, USB-Ladeanschluss
Merkmale
Transparent Hearing-Modus, Auto Power an/aus
Packungstyp
Box
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Hochauflösendes Audio
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Flugzeugadapter, Kopfhörerkabel (1,2 m), USB-C-Ladekabel (1.2 m)
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Enthaltene Software
Sennheiser Smart Control
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - ablösbar - L-förmig / Sub-Mini-Phone 2,5 mm, 4-polig - 1.2 m ¦ USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
700 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
60 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Smart Pause, kristallklare Anrufe
Empfindlichkeit
106 dB
Impedanz
60 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
42 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
0.3%
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
6 - 22000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Bekanntes Geräusch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Hybrid ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Sub-Mini Phone 2,5 mm 4-polig) ¦ USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Equalizer-Voreinstellung
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
22.5 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
915 g
Tracking
Sensoren
Touch-Sensor
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
50 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.