Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GRP2624 VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9068393
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GRP2624
EAN/GTIN:
     6947273703273
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GRP2624 - VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth - fünfwegig Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 8 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.26 kg
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Netzadapter, GPL license
Anzeige
Typ
LCD-Display (TFT) - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigensprachen
Kroatisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Warteschleifenmusik, Anruf parken, Anrufübernahme, automatische Rufannahme, Noise Shield Technology, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) / Bluetooth
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
2000
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
22 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
880 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.26 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP, DNS SRV, DNS NAPTR, STUN, FTP, TLS, SIMPLE, DNS A record, TELNET, IPv6
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), 802.11e (WMM)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
HD-Audio, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS, SRTP
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Grandstream Device Management System (GDMS), bis zu 4 SIP-Registrierungen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.