Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 722dt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1006-9068402
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     51310671
EAN/GTIN:
     7109806202533
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 722dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Schutz
Kratzfest, schmutzabweisend, antimikrobiell, IP44
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Kapazität
920 mAh
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, USB-Ladeanschluss, Rauschunterdrückungssystem, Vibrationsalarm, Messaging, Notfallschlüssel, robust
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anz. programmierbare Tasten
5
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.6 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
14.6 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, mitel dect, dect
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.