Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beats Solo3 Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9070121
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT293ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253940555
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Mit bis zu 40 Stunden Batterielaufzeit sind die Beats Solo3 Wireless perfekt für den Alltag und jeden Tag. Mit Fast Fuel 5 Minuten Aufladen für 3 Stunden Wiedergabe. Erlebe ausgezeichneten Beats Sound mit kabelloser Bluetooth Class 1 Freiheit. Du kannst die gepolsterten Ohrmuscheln so einstellen, dass sie den ganzen Tag perfekt und komfortabel sitzen.
Beats Solo3 - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Geräuschisolierung - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.8 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
17.7 cm
Gewicht
215 g
Farbe
Silber
Kompatibilität
iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, USB-Ladekabel
Kennzeichnung
Bluetooth Class 1
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Apple W1 Chip, Fast-Fuel Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,90*
€ 272,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.