| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9081163 Herst.-Nr.: GXJ1N45009 EAN/GTIN: 0195892094548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Lenovo Displayschutzfolie ist ein unverzichtbares Zubehör für Tablet-Besitzer, die ihr Gerät schützen möchten. Sie besteht aus Aluminosilikatglas 9H und bietet robusten Schutz vor alltäglichen Schäden wie Stürzen, Kratzern und Schrammen. Jedes Paket wird mit einem Reinigungstuch und einem Staubentfernungsaufkleber geliefert, um eine blasenfreie Anwendung zu gewährleisten. Dieses Produkt verlängert nicht nur die Lebensdauer Ihres Tablets, sondern bewahrt auch die Reaktionsfähigkeit und die visuelle Klarheit des Touchscreens, was es zu einer wichtigen Ergänzung für den Schutz Ihres Geräts macht. Lenovo - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - für Legion Go 8APU1 83E1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 20.4 cm | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Aluminosilikatglas 9H | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Staubentfernungssticker | ![](/p.gif) | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Dicke | 0.45 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Umschlag | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 17.2 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 0.8 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 26.1 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 200 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo Legion Go 8APU1 83E1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |