Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akuvox HCP-R15P VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9083550
Hersteller:
     Akuvox
Herst.-Nr.:
     R15P_WITHOUT-PENDANDTS
EAN/GTIN:
     6933964801182
Suchbegriffe:
Notruftelefon
Nottelefon
IP Phone
IP-Telefon
Akuvox HCP-R15P bietet Senioren eine hochwertige, kostengünstige Lösung. Die intuitive Benutzeroberfläche des Akuvox HCP-R15P macht die Navigation einfach und erfordert nur minimale Schulung.
Akuvox HCP-R15P - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.19 kg
Kompatible Plattformen
Broadsoft Broadworks, Asterisk
Verschiedenes
Verbindungen
2 x Netzwerk / RJ-45 ¦ Handset-Stecker / RJ-9 ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
8 MB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
7.4 cm (2.9")
Bildschirmauflösung
132 x 64 Pixel
Merkmale
Acrylabdeckung
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Warteschleifenmusik, Rufannahme von Gruppenruf, Anrufübernahme, automatische Anrufbeantwortung, SOS-Taste, Rückruftaste, Auto-Dialer, Boost-Taste, anonymer Anruf, Anrufsperre für bis zu 1.000 Nummern, Abweisen anonymer Anrufe, Anrufabwicklung, Hotline, unterstützt 5 Remote-Telefonbuch-URLs, Audiocodes Chipsatz
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige Voicemail wartet, busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
3
Anrufservices
Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Freisprecheinrichtung
Ja
Nachrichtendienste
SMS
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
100
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
20.6 cm
Transporthöhe
10.9 cm
Transportgewicht
1.19 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TFTP, HTTP, SNMP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), TR-069, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), FTP
Voice Codecs
G.722, G.729, PCMA, PCMU, G723_53, G723_63, G726_16, G726_24, G726_32, G726_40
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), automatische Bereitstellung mit PnP
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, SRTP, AES, SSL
Netzwerkmerkmale
STUN, Network Address Translation (NAT) Traversal, 1 SIP-Account, Proxy Mode und Peer-to-Peer SIP Link Mode, 3 DTMF-Modi
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
HD Voice
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.