Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Second Glass mit Montagerahmen für Apple iPhone 15
Second Glass mit Montagerahmen für Apple iPhone 15
Second Glass mit Montagerahmen für Apple iPhone 15
Artikel-Nr.:
     C1006-9095138
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     P540595
EAN/GTIN:
     4252011906680
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
4smarts Second Glass - Bildschirmschutz für Handy - mit Montagerahmen - 2.5D - durchsichtig - für Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
20 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungssatz, Montagerahmen
Schutz
Schlagschutz, Fallschutz, Kratzschutz
Verpackungsart
Retail
Bestimmt für
Handy
Kantentyp
2.5D
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
1.5 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
40 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.