| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9095139 Herst.-Nr.: P540599 EAN/GTIN: 4252011906727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4smarts Second Glass - Bildschirmschutz für Handy - mit Montagerahmen - Glas - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - durchsichtig - für Apple iPhone 15 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 30 g | ![](/p.gif) | Farbe | Durchsichtig | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungssatz, Montagerahmen | ![](/p.gif) | Schutz | Schlagschutz, Fallschutz, Kratzschutz | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Retail | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 9.5 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 2 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 18 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 50 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, 4smarts displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |