Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GHP Series GHP610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9112299
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GHP610
EAN/GTIN:
     6947273704164
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Grandstream GHP Series GHP610 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - 2 Leitungen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
445 g
Gehäusefarbe
Weiß
Verschiedenes
Verbindungen
Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Blitzlichtfunktion, conference mode, Türöffnerfunktion, Hands-free calling, Multicast Paging
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
3
Anrufservices
Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
5.3 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
300 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
445 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP, NTP, RTCP-XR, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, TLS, DNS A record, IPv6, IPv4
Voice Codecs
G.722, G.723, G.726, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), HD-Audio
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, SRTP
Netzwerkmerkmale
Grandstream Device Management System (GDMS)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.