Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORO 8200 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9112417
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     8417
EAN/GTIN:
     7322460084172
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
DORO 8200 Plus - 4G Smartphone - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.1" - 1560 x 720 Pixel - Triple-Kamera 16 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
72.99 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
169.2 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusefarbe
Dunkelblau
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubresistent
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
MediaTek
Prozessornummer
MT6762
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer, Wallet Case
Kennzeichnung
IP54, HEARING AID M4/T3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
3000 mAh
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Diagonalabmessung
15.5 cm (6.1")
Bildschirmauflösung
1560 x 720 Pixel
Seitenverhältnis
19.5:9
Displayformat
HD+
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, Software-Updates FOTA (Firmware Over The Air), HD Voice, ICE-Funktion (In Case of Emergency), Response by Doro
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Hall-Sensor, Lichtsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Eine SIM
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
125 mm
Transporttiefe
90 mm
Transporthöhe
195 mm
Transportgewicht
704 g
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2
Datenübertragung
GPRS, HSDPA, HSUPA, FDD-LTE, TDD-LTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 850, 900
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), M4R
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, MOV, 3GP, MP4
Klangverstärkungen
Doro ClearSound
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS, MMS
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
QR-Code Scanner
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
4x
Sensorauflösung
16 Megapixel
Kameramodi
Hochformat-Modus
Zweite Kamera
Spezialeffekte
Bokeh Effekt
Funktionen
Porträtkamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Dritte Kamera
Funktionen
Macro-Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Arbeitsspeicher
RAM
4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 512 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
7.9 (von 10)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.