| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9112847 Herst.-Nr.: EF-ZS711CWEGWW EAN/GTIN: 8806095244471 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung EF-ZS711 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - weiß - für Galaxy S23 FE Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.27 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.55 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.26 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 81 g | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Hülle | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | Environmental Claim Validation (ECV) | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Fensterausschnitt | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23 FE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, mobiltelefon hülle samsung, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |