Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS711 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Samsung EF-PS711TBEGWW Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Graphit
Artikel-Nr.:
     C1006-9112850
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS711TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095227887
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Samsung EF-PS711 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Graphite - für Galaxy S23 FE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.06 cm
Tiefe
1.18 cm
Höhe
16.21 cm
Gewicht
39 g
Farbe
Graphite
Material
Silikon
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Environmental Claim Validation (ECV)
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23 FE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.