Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bose QuietComfort Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9125318
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     884367-0300
EAN/GTIN:
     0017817848978
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Musik und bewegen Sie sich im Takt. High-Fidelity-Audio und die legendäre Geräuschunterdrückung sorgen dafür, dass Sie nicht abgelenkt werden und sich ganz auf Ihren eigenen Rhythmus einlassen können. Schalten Sie zwischen den Modi "Quiet" und "Aware" um oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Modus und passen Sie den Außengeräuschpegel an den jeweiligen Moment an. Das Design ist kultig und der Komfort dauerhaft, während ein optionales Audiokabel mit integriertem Mikrofon Sie in einen Sound einbindet, der so kühn ist wie Sie, auch ohne Bluetooth-Verbindung.
Bose QuietComfort - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Cypress Green
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.7 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
19.5 cm
Gewicht
236 g
Farbe
Cypress Green
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff, Aluminium, Proteinleder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Proteinleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Ladekabel USB-C auf USB-A, 3.5 mm to 2.5 mm audio cable
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 30.5 cm ¦ Audiokabel - ablösbar - mit In-Line-Mikrofon
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Aware Mode, Quiet Mode
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Acoustic Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,95*
€ 481,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,91*
€ 479,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,89*
€ 444,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.