Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto Wing Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9153847
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050944000
EAN/GTIN:
     6417084210203
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der Suunto Wing Kopfhörer definiert das Hörerlebnis für aktive Menschen neu. Dank der Knochenleitungstechnologie können Benutzer hochwertigen Klang genießen, ohne die Welt um sich herum auszublenden, was sie perfekt für Sport, Workouts und Outdoor-Abenteuer macht. Diese Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie den Elementen trotzen, denn sie sind nach IP55 und IP67 staub- und wasserdicht. Die kabellose Bluetooth-Verbindung ermöglicht die nahtlose Kopplung mit tragbaren elektronischen Geräten, und die Möglichkeit, sich mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden, sorgt dafür, dass Sie keinen Anruf und keinen Beat verpassen. Das leichte Design aus Silikon und Titanlegierung verspricht Komfort und Langlebigkeit, während die Hinter-dem-Nacken-Halterung dafür sorgt, dass die Kopfhörer bei jeder Aktivität sicher an ihrem Platz bleiben. Mit einer kurzen Aufladezeit von nur 1 Stunde und erweiterten Wiedergabemöglichkeiten sind die Suunto Wing Kopfhörer jederzeit einsatzbereit und bieten eine Mischung aus Leistung, Komfort und Widerstandsfähigkeit.
Suunto Wing - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Lava Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.25 cm
Tiefe
12.65 cm
Höhe
4.65 cm
Gewicht
33 g
Farbe
Lava Red
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Gehäusematerial
Silikon, Titaniumlegierung
Merkmale
Kopfbewegungssteuerung
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Details zu Abmessungen & Gewicht
Powerbank: 9.35 cm x 4.8 cm x 2.5 cm / 40 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, staubdicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufbewahrungstasche, Ladekabel, earplugs, power bank
Kennzeichnung
IP67
Kabeldetails
Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
1 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Laufzeitdetails
Wiedergabezeit (SBC): bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabezeit (SBC) (mit Powerbank): bis zu 30 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Kopfbewegungssteuerung EIN): bis zu 8 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit LED-Leuchten): bis zu 4 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 10 Min. Ladung): bis zu 3 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
117 dB
Impedanz
6 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Total Harmonic Distortion (THD)
<5%
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Licht ein/aus, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
62.5 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.