| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9209961 Herst.-Nr.: ES67101022 EAN/GTIN: 5715063115770 |
| |
|
| | |
| eSTUFF Infinite Vienna - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Schwarz - für Apple iPhone 14 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 90 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Retail | | Produkt-Recycling-Inhalt | 100 % - hergestellt aus recyceltem thermoplastischem Polyurethan (TPU) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, leicht, slim, 4 sides covered | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Global Recycle Standard (GRS) | | Schutz | Kratzfest, Stoßschutz | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 11 cm x 1.5 cm x 19.5 cm / 100 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |