Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Zubehörkit für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES-KIT-SAMGALS23 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Transparent, Weiß AC Drinnen
eSTUFF ES-KIT-SAMGALS23 Ladegerät für Mobilgeräte Handy Transparent, Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-9210034
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES-KIT-SAMGALS23
EAN/GTIN:
     5715063211953
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
eSTUFF - Zubehörkit für Handy - Ladegerät, Abdeckung, Glas - für Samsung Galaxy S23
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
94 g
Produkttyp
Zubehörkit
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Schutzabdeckung, Ladegerät
Verpackungsart
Schachtel
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
3.5 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.