| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9210035 Herst.-Nr.: ES-KIT-IPH14 EAN/GTIN: 5715063211977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Zubehörkit für Handy - Ladegerät, Abdeckung, Glas - für Apple iPhone 14 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 94 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Zubehörkit | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Weiches Etui, Bildschirmschoner aus gehärtetem Glas, Ladegerät | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Schachtel | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 6.5 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 3.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 18 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 100 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Solarladegerät, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |