| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9210041 Herst.-Nr.: ES-KIT-IPH15 EAN/GTIN: 5715063212028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Zubehörkit für Handy - Ladegerät, Abdeckung, Glas - für Apple iPhone 15 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 94 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Zubehörkit | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Schutzabdeckung, Ladegerät | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Schachtel | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 6.5 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 3.5 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 18 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 100 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Solarladegerät, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone braun |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |