Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Infocase Schultergurt für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9232127
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFSS03
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Infocase-Schultergurt von Panasonic ist ein hochwertiges Zubehör, das die Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit Ihres Tablets verbessert. Er ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und unterstützt Profis, die ständig unterwegs sind. Dieser Schultergurt sichert Ihr Gerät nicht nur, sondern bietet auch eine bequeme Möglichkeit, es den ganzen Tag über zu tragen, damit Ihr Tablet immer in Reichweite ist, wenn Sie es brauchen. Seine Kompatibilität mit Tablets macht ihn zu einer vielseitigen Ergänzung Ihrer technischen Ausrüstung, die sowohl Schutz als auch Komfort bietet. Ganz gleich, ob Sie die Herausforderungen des täglichen Pendelns meistern oder unter anspruchsvollen Außenbedingungen arbeiten, dieser Schultergurt aus der Infocase-Reihe von Panasonic ist ein hervorragender Begleiter für Ihr Gerät.
Infocase - Schultergurt für Tablet - robust - für Toughbook G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Schultergurt
Länge
1.83 m
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook G2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.