Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell Batterie
Artikel-Nr.:
     C1006-9232337
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GR10
EAN/GTIN:
     5907813962981
Entdecken Sie die Leistung der wiederaufladbaren Allzweckbatterien von Green Cell, die dafür sorgen, dass Ihre Geräte länger und effizienter laufen. Mit einer robusten Kapazität von 2600 mAh und der Zuverlässigkeit der Nickel-Metallhydrid-Technologie sind diese Batterien die ideale Wahl für alle Ihre Energiebedürfnisse. Ihr breiter Betriebstemperaturbereich von -10°C bis 55°C stellt sicher, dass sie unter verschiedenen Bedingungen optimal funktionieren, während der AA / HR6 / R6 Formfaktor sie mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel macht. Ob für den privaten oder beruflichen Gebrauch, Green Cell-Batterien sind so konzipiert, dass sie eine dauerhafte und gleichbleibende Energie liefern, damit Ihre Geräte immer einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.
Green Cell - Batterie 16 x AA / HR6 / R6 - nickel-metal hydride - (wiederaufladbar) - 2600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Packungstyp
Hängebox
Batterie
Typ
AA / HR6 / R6
Technologie
Nickel-metal hydride
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
16
Merkmale
Arbeitstemperatur von -10 °C bis 55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.