Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX Cloud III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9232939
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Z46AA
EAN/GTIN:
     0197029611734
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das HyperX Cloud III von HP Inc. verbessert das Spiel- und Audioerlebnis mit seinen für Gamer und Audiophile entwickelten Funktionen. Dieses Headset, das für Computer, Spielkonsolen und tragbare Elektronikgeräte geeignet ist, bietet kabellose Konnektivität, sodass die Benutzer sich bis zu 20 m von ihren Geräten entfernt frei bewegen können und nicht durch Kabel behindert werden. Mit DTS Headphone:X-Soundeffekten und einem breiten Frequenzgang wird der Benutzer von einem detaillierten Klang umhüllt, der jedes Spiel und jeden Song zu einem beeindruckenden Erlebnis macht. Ein verstellbarer Kopfbügel, Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff und ein Kunstleder-Kopfbügel umschließen einen robusten Aluminiumrahmen und sorgen für hohen Tragekomfort. Das abnehmbare Mikrofon mit Geräuschunterdrückung gewährleistet eine klare Kommunikation, die für Teamspiele und Anrufe unerlässlich ist. Darüber hinaus verfügt das Headset über praktische Lautstärkeregler, mit denen sich die Lautstärke während intensiver Gaming-Sessions oder beim Genießen Ihrer Lieblingssongs einfach anpassen lässt. Das HyperX Cloud III ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden, der sein Audioerlebnis verbessern möchte.
HyperX Cloud III - Headset - ohrumschließend - 2,4 GHz - kabellos - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
342 g
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Headset - 2,4 GHz - kabellos
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen
Max. Betriebsabstand
20 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Stirnbandmaterial
Kunstleder
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Drahtlosempfänger, abnehmbares Mikrofon
Kabeldetails
USB-Ladekabel - 0.5 m
Stromversorgung
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
120 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
111 dB
Impedanz
64 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
53 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<2 %
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
10 - 21000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
DTS Kopfhörer:X
Drahtlose Technologie
2,4 GHz Hochfrequenz
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Mikrofon
Formfaktor
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Empfindlichkeit
-21.5 dBV/Pascal
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.