Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone Für Handy 50MP Frontkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9232949
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5SELF-1ZW-WW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
Fairphone Ersatzteile
ersatzteile smartphone
Fairphone - Für Handy 50MP Frontkamera - für Fairphone 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.061 cm
Gewicht
0.3 g
Produkttyp
50MP Frontkamera
Länge
1.625 cm
Dicke
4.98 mm
Bestimmt für
Handy
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fairphone 5
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.