Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fairphone Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9232974
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     F5PRTC-1PF-WW1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Verbessern Sie die Haltbarkeit und die Privatsphäre Ihres Mobiltelefons mit der Fairphone Displayschutzfolie. Dieses Zubehör wurde speziell für Mobiltelefone entwickelt und besteht aus gehärtetem Glas mit einem Härtegrad von 9H. Es hält Stürze aus, ist resistent gegen Fingerabdrücke und verhindert Kratzer, damit Ihr Gerät länger wie neu aussieht. Im Lieferumfang sind ein Alkoholtupfer und ein Mikrofasertuch enthalten, die eine problemlose Anbringung ermöglichen. Darüber hinaus bietet es einen Schutz der Privatsphäre, der Ihre sensiblen Daten vor neugierigen Blicken verbirgt und Sie somit beruhigt. Mit ihren umfassenden Schutz- und Privatsphäre-Funktionen ist diese Displayschutzfolie ein unverzichtbares Zubehör für Ihr Mobiltelefon.
Fairphone - Bildschirmschutz für Handy - Glas - mit Sichtschutzfilter - für Fairphone 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.123 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
12.4 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Alkohol-Pad
Schutz
Kratzfest, sturzresistent, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.33 mm
Bestimmt für
Handy
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fairphone 5
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.