Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9266193
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70738
EAN/GTIN:
     7640239429802
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Entdecken Sie den Displayschutz für Ihr Mobiltelefon mit der DICOTA Displayschutzfolie. Diese speziell für den Schutz des Displays Ihres Geräts entwickelte Schutzfolie verfügt über einen 4-fachen Sichtschutz, der sicherstellt, dass Ihre sensiblen Informationen vor neugierigen Blicken geschützt bleiben. Sie ist aus strapazierfähiger PET-Folie gefertigt und bietet Schutz vor Kratzern, Fingerabdrücken und Blendeffekten und reduziert gleichzeitig die schädliche Blaulichtexposition, um Ihre Augen bei längerer Nutzung zu schützen. Die Klebebefestigung sorgt für einen sicheren, blasenfreien Sitz und ermöglicht eine klare, ungehinderte Sicht. Ob bei der Arbeit, auf Reisen oder in öffentlichen Räumen - die DICOTA Displayschutzfolie ist das perfekte Zubehör, um den Zustand Ihres Telefons und Ihre Privatsphäre zu schützen.
DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Folie - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - klebend - Schwarz - für Apple iPhone 15
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.57 cm
Höhe
14.25 cm
Gewicht
10 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
PET-Folie
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, entspiegelt, Blaulichtreduzierung
Installationstyp
Klebend
Dicke
0.42 mm
Bestimmt für
Handy
Blickschutzfilter
4-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 15
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.