| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9266194 Herst.-Nr.: D70750 EAN/GTIN: 7640239429925 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie den Displayschutz für Ihr Mobiltelefon mit der DICOTA Displayschutzfolie. Dieses Produkt wurde für diejenigen entwickelt, die Wert auf ihre Privatsphäre und die Integrität des Bildschirms legen. Es bietet einen 4-fachen Schutz der Privatsphäre, der sicherstellt, dass Ihre sensiblen Informationen vor Blicken von der Seite verborgen bleiben. Die Displayschutzfolie bewahrt außerdem die Qualität Ihres Displays. Sie besteht aus PET-Material und bietet Antireflexions- und Blaulichtreduzierungsfunktionen, um die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch zu minimieren. Außerdem ist sie fingerabdruck- und kratzfest und sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm makellos und gut lesbar bleibt. Dank der selbstklebenden Konstruktion lässt sich die Schutzfolie einfach anbringen und garantiert eine sichere, blasenfreie Anbringung. Schützen Sie Ihren Bildschirm mit der DICOTA Displayschutzfolie, die Privatsphäre, Schutz und Benutzerfreundlichkeit in einem unverzichtbaren Accessoire vereint. DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Folie - mit Sichtschutzfilter - 4-Wege - klebend - Schwarz - für Apple iPhone 15 Pro Max Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7.29 cm | | Höhe | 15.6 cm | | Gewicht | 10 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | PET | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstuch | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, entspiegelt, Blaulichtreduzierung | | Installationstyp | Klebend | | Dicke | 0.42 mm | | Bestimmt für | Handy | | Blickschutzfilter | 4-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Pro Max |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bildschirmfilter dicota, bildschirmfilter, bildschirmfilter iphone |
| | |
| |