| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-9266693 Herst.-Nr.: BPTAP001 EAN/GTIN: 0051144065509 |
| |
|
| | |
| Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz. 3M Bright Screen Privacy Filter - Bildschirmschutz für Tablet - mit Sichtschutzfilter - 10,2" oder 10,5" - für Apple 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air (3. Generation); 10.5-inch iPad Pro Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.9 cm | | Höhe | 17.2 cm | | Produkttyp | Bildschirmschutz - mit Sichtschutzfilter | | Paketinhalt | COMPLY Klebestreifen | | Schutz | Blendfrei, Blaulichtreduzierung | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 10,2" oder 10,5" | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.2-inch iPad (7. Generation, 8. Generation, 9. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Air (3. Generation) ¦ Apple 10.5-inch iPad Pro (1. Generation) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutzfilter ipad, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter |
| | |
| |