| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9266695 Herst.-Nr.: BPTAP003 EAN/GTIN: 0051144065523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Holen Sie sich den revolutionären neuen Blickschutzfilter, der Ihre Bildschirminhalte so nahtlos schützt, dass Sie ihn kaum bemerken werden - die visuellen Hacker um Sie herum aber schon. Wir stellen den 3M Bright Screen Blickschutzfilter vor. Einfach anzubringen, einfach zu verwenden, einfach zu vergessen. Nur von 3M, den Experten für Bildschirm-Blickschutz. 3M Bright Screen Privacy Filter BPTAP003 - Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) für Tablet - hell - 2-Wege - klebend - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 24.4 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 17.5 cm | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Blickschutzfolie für Mobiltelefon (Querformat) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | COMPLY Klebestreifen | ![](/p.gif) | Schutz | Blendfrei, Blaulichtreduzierung | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebend | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege | Herstellergarantie | Service und Support | 1 Jahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m blickschutzfilter ipad, 3m bildschirmfilter, 3 m bildschirmfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |