Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Ladeschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9266708
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3PTY-PCLIP-713348
EAN/GTIN:
     k.A.
Zebra - Ladeschale - mit festverdrahteter Stromversorgung, mit robuster Manschette - 2.7 A - für Zebra TC22, TC27
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Ladeschale
Entwickelt für
Datenerfassungsterminal
Verschiedenes
Material
ABS-Kunststoff
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 / 24 V
Merkmale
Neig-Schwenk-Fuß, AMPS-Lochmuster
Geleistete Netzspannung
5.4 V
Elektrischer Strom max.
2.7 A
Eingangsanschlüsse
Ohne Stecker
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra TC22, TC27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,97*
€ 170,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.