Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTOMA OPS3-i5-256-TPM Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267109
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     H1AX00000258
EAN/GTIN:
     5055387666900
OPTOMA OPS3-i5-256-TPM - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 256 GB - kein OS - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
860 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI, USB-C, Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Kein Betriebssystem
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-10210U
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ USB-C ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ LAN (Gigabit Ethernet)
Stromversorgungsgerät
Eingang
DC 12 - 19 V
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.05 kg
Digitalspeicher
Kapazität
256 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
256 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 717,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 800,53*
€ 952,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 794,74*
€ 945,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 776,63*
€ 924,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 756,29*
€ 899,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 717,04*
€ 853,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.