Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267472
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WC0065
EAN/GTIN:
     4052792070743
Suchbegriffe:
Wildkamera
Entdecken Sie die Möglichkeiten der erweiterten Überwachung mit der LogiLink Kamerafalle, die von 2direct für die Kategorie Camcorder und Digitalkameras entwickelt wurde. Dieses robuste Gerät bietet eine Reihe von Funktionen, die für eine umfassende Überwachung und Wildtierbeobachtung zugeschnitten sind. Mit den 38-fachen Infrarot-LEDs und dem Passiv-Infrarot-Bewegungssensor lässt sich jeder Moment klar und deutlich festhalten, selbst bei völliger Dunkelheit. Das witterungsbeständige ABS-Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP66 gewährleistet, dass die Kamera auch unter schwierigen Umweltbedingungen - von starkem Regen bis hin zu extremen Temperaturen - funktioniert. Die Unterstützung von High-Definition-Videos mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 sorgt dafür, dass jedes Detail präzise aufgezeichnet wird. Das Weitwinkelobjektiv der Kamera mit einem Sichtfeld von 110 Grad sorgt für eine weitreichende Abdeckung des Überwachungsbereichs. Für längere Einsätze an abgelegenen Orten wird die Kamera mit 8 AA-Batterien betrieben, die auch über längere Zeiträume hinweg zuverlässig arbeiten. Dank des microSD-Kartensteckplatzes, der bis zu 32 GB Speicherplatz unterstützt, ist Speicherplatz kein Problem. Darüber hinaus bietet die integrierte USB-Schnittstelle eine unkomplizierte Lösung für die Übertragung von Daten auf andere Geräte. Ob für den Objektschutz, die Verfolgung von Wildtieren oder andere Überwachungsaufgaben, diese Kamerafalle ist bereit, alles mit Leichtigkeit und Effizienz zu erfassen.
LogiLink - Kameraverschluss - 2.0 MPix / 16.0 MP (interpoliert) - 1080p / 30 BpS - Camouflage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Camouflage
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Schnittstelle
USB
Sensorauflösung
2.0 Megapixel / 16.0 Megapixel (interpoliert)
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
38x infrared LEDs
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Gehäusematerial
ABS-Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Montageband
Schutz
IP66, witterungsbeständig
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95% RH (non-condensing)
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
8 x AA (optional)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv 2.8 f/2.7 - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fester Fokus
Max. Sichtwinkel
110 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Bildserien, Wärmeerkennung, Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, Bewegungserkennung, Tag/Nacht-Schalter, Auslöseerfassung
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.8 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
255 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
10.5 cm x 8 cm x 14.5 cm / 345 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (micro-USB)
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
320 x 240
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 1280 x 720 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 848 x 480 v - 30 Bilder pro Sek. ¦ AVI - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.