Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 8225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267602
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     772K2AA
EAN/GTIN:
     0197029536587
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Beeinträchtigen Hintergrundgeräusche Ihre Produktivität? Reduzieren Sie Störgeräusche und steigern Sie Ihre Konzentration mit dem Poly Blackwire 8225 Headset mit einem geräuschunterdrückenden Mikrofon, das mit Acoustic-Fence-Technologie und fortschrittlichem hybridem Active Noise Canceling (ANC) ausgestattet ist.
Poly Blackwire 8225 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - Zoom Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
144 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Merkmale
280° drehbares Mikrofon, 2 LED-Anzeigen, boom mic length 135mm
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kompatible Software
Zoom
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology, Acoustic Fence-Technologie, Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
84 dB +/- 3dB
Rauschabstand
118 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Active Noise Canceling
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Advanced Hybrid Active Noise Cancellation
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, ANC-Modus
Kabel
Kabellänge
2.19 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.3 cm
Transporttiefe
20.9 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
332 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Echo Noise Cancelling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.