Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 500 for Microsoft Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267654
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     82Z76AA
EAN/GTIN:
     0197497342710
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die Business-Medientelefone der Poly CCX 500 Serie sind einfach und intuitiv zu bedienen und bieten per Tastendruck direkten Zugriff auf Ihre Kontakte und Meetings. Damit Nutzer direkt loslegen können.
Poly CCX 500 for Microsoft Teams - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - SIP, SRTP - 24 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.25 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45 ¦ USB Type-C ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ EHS port
Platzierung/Befestigung
Schreibtisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE)
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
720 x 1280 Pixel
Merkmale
9:16 Seitenverhältnis, Bildschirmschoner, Dark Mode, Multi-Touch
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Do Not Disturb (DND), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA), automatische Anrufbeantwortung, Anruf fortsetzen, Push-to-Talk (PTT), Intercom
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
VoIP-Dienste
Microsoft Teams, Zoom, OpenSIP
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Anruf parken/übernehmen, Gruppenruf
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.3 cm
Transporttiefe
24.3 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
1.25 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TLS, HTTPS
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.711a-law, G.711µ-law, G.722, G.729ab, iLBC, Opus
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Kompatible Software
Microsoft Teams, Zoom, OpenSIP, RingCentral
Sprachfunktionen
Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Störgeräuschunterdrückung, Poly Acoustic Fence Technology, Poly NoiseBlockAI, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
24 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Provisioning, Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), IEEE 802.3af, Class 0 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,45*
€ 672,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,25*
€ 661,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,19*
€ 630,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,97*
€ 621,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.