Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267667
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77T26AA
EAN/GTIN:
     0197029593047
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Machen Sie das Beste aus jedem Anruf. Die Contact-Center-Headsets der EncorePro 300-Serie sind gut für Mitarbeiter:innen, Anrufer:innen und Ihr Geschäftsergebnis. Dauerhafter Komfort. Absolute Zuverlässigkeit. Noise Canceling für klare Sprachqualität. Und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis.
Poly EncorePro 320 - EncorePro 300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - Quick Disconnect - Schwarz - TAA-konform - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
105 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - Quick Disconnect
Serien
EncorePro 300 series
Merkmale
290° drehbares Mikrofon
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
macOS, Windows
TAA-kompatibel
Ja
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
5.6 mm
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Quick Disconnect)
Kabel
Kabellänge
76.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14.2 cm
Transporttiefe
17.7 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
160 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
35 - 21000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive noise cancellation (PNC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.