Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly - Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267702
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q97AA
EAN/GTIN:
     0197497572810
Entdecken Sie den perfekten Begleiter für Ihr HP Headset mit dem HP Inc. Poly-Akku. Dieser Akku wurde speziell für die Verwendung mit Headsets entwickelt und bietet eine zuverlässige Stromquelle, damit Ihr Gerät für jedes wichtige Gespräch bereit ist. Die nahtlose Kompatibilität mit HP Headsets bedeutet, dass Sie optimale Leistung ohne lästige Stromunterbrechungen genießen können. Mit dem Schwerpunkt auf effizientem Energiemanagement ist dieser Akku für eine längere Nutzung optimiert, so dass Sie sich auf Ihre Gespräche konzentrieren können und nicht auf die Akkulaufzeit. Egal, ob Sie sich in aufeinanderfolgenden Meetings befinden oder ein langes Telefonat führen, mit dem HP Poly-Akku bleiben Sie immer in Verbindung, wenn es darauf ankommt.
Poly - Batterie
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Headset
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.5 cm
Transporttiefe
35.5 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
1.15 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.