Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3310-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267773
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     760Q7AA
EAN/GTIN:
     0197029372789
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Poly Blackwire 3310-M - Blackwire 3300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
102 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Serien
Blackwire 3300 series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Transportgewicht
255 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.