Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267781
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     76J18AA
EAN/GTIN:
     0197029480392
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann.
Poly Blackwire 3320 - Blackwire 3300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
Blackwire 3300 series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Transportgewicht
255 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.