Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire 3320-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267782
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     76J19AA
EAN/GTIN:
     0197029480408
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Elegantes Design mit der bekannten Audioqualität, dem Komfort und der Zuverlässigkeit von Poly. Guter Preis zur Bereitstellung im gesamten Unternehmen. Unsere Blackwire 3300-Serie bietet den besten Mehrwert ihrer Kategorie. Wir haben ein Gerät entwickelt, das die Nutzer:innen tragen wollen. Das Design ist modern und stilvoll. Die Nutzung einfach und intuitiv.
Poly Blackwire 3320-M - Blackwire 3300 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Serien
Blackwire 3300 series
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Schaum
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert
Empfindlichkeit
116 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
32 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.5 cm
Transporttiefe
5.6 cm
Transporthöhe
20.7 cm
Transportgewicht
255 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.