Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly EncorePro 515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267795
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     783R0AA
EAN/GTIN:
     0197029632876
Suchbegriffe:
HP Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Entfesseln Sie die Produktivität Ihres Callcenters mit Headsets der EncorePro 500-Serie. Für das Anschließen des Headsets an Ihren PC, ob zu Hause oder im Büro, stehen mehrere, kinderleichte Möglichkeiten zur Wahl. Und dank der leichten und bequemen Bauweise werden Ihre Mitarbeiter bei der Arbeit voll am Ball bleiben.
Poly EncorePro 515 - EncorePro 500 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Schwarz - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.1 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
6.7 cm
Gewicht
52 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Windows, Mac
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Serien
EncorePro 500 series
Merkmale
Boom mic length 135mm, 290° drehbares Mikrofon
Empfohlene Verwendung
Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
5.6 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Kabel
Kabellänge
2.085 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
150 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
40 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
53 dB
Frequenzgang
35 - 21000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive Geräuschunterdrückung (PNC)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.