Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Blackwire C5210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267808
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     805H4AA
EAN/GTIN:
     0197497173734
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Die Blackwire 5200 Serie passt zu Ihrem geschäftigen Arbeitsalltag. Ergonomisches Design für dauerhaften Komfort. Und dank der benutzerfreundlichen Konnektivität können Sie den ganzen Tag über auf einer Vielzahl von Geräten arbeiten.
Poly Blackwire C5210 - Blackwire 5200 series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-C, 3,5 mm Stecker - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C, 3,5 mm Stecker
Serien
Blackwire 5200 series
Empfohlene Verwendung
Computer, tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows, macOS
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Cisco Jabber Certified, Avaya Certified
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Dynamic EQ optimiert, digitale Signalverarbeitung
Empfindlichkeit
90 dB
Impedanz
32 Ohm
Rauschabstand
118 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (24-poliger USB-C) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Stummtaste, Lautstärkeregler
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.