Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267840
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77Y95AA
EAN/GTIN:
     0197029610072
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Poly Voyager 4310 - Voyager 4300 UC series - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
16.6 cm
Gewicht
122 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-C
Serien
Voyager 4300 UC series
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weichetui, USB-C Ladekabel
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-C Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
350 mAh
Batterie
Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology, Acoustic Fence-Technologie
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear monaural
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
8
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
590 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.