Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267878
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849A1AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Poly CCX 400 ist ein leicht zu bedienendes Business-Telefon der Einstiegsklasse. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv. Und dank des Farb-Touchscreens sind Kontakte und Meetings nur einen Wisch oder Tastendruck entfernt.
Poly CCX 400 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - SIP - 24 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.004 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Netzwerk / RJ-45 ¦ Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE)
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner, Multi-Touch, Dark Mode, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, Anrufübernahme, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Rufumleitung, Push-to-Talk (PTT), Shared Call Appearance (SCA), Anruf fortsetzen, Bridged Line Appearance (BLA), One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
VoIP-Dienste
Zoom
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen, Gruppenruf
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.2 cm
Transporttiefe
24.3 cm
Transporthöhe
6.9 cm
Transportgewicht
1.004 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, TLS, IPv6
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, G.722.1, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Kompatible Software
Zoom, OpenSIP, RingCentral
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Störgeräuschunterdrückung, Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung, Poly Acoustic Fence Technology, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Unterstützte Leitungen
24 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, EAPoL, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 0 PoE, Automatic Call Distribution (ACD), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, Poly LENS Cloud Management, IEEE 802.3af
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,69*
€ 205,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.