Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Trio 8800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267887
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     849A7AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Verwandeln Sie Ihre großen Besprechungsräume in Orte produktiver Zusammenarbeit. Dank einem Aufnahmebereich von bis zu 20 Fuß/6 Metern, hervorragender Klangqualität und der Poly NoiseBlockAI-Technologie machen Sie einen Ideenfluss ohne Unterbrechungen möglich.
Poly Trio 8800 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion - SIP - 3 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
1.97 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB / 5 pin Micro-USB Type B ¦ 2 x Netzwerk
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.6 m ¦ USB-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Kabelband, Berührungsempfindliche Schicht
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen, Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
720 x 1280 Pixel
Merkmale
Multi-Touch, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Nicht stören, One-Touch-Schnellwahl/-Wahlwiederholung
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Call Share
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC / Wi-Fi
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
38.3 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
7.5 cm
Gewicht
950 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.3 cm
Transporttiefe
39.4 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
1.97 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, SNTP, FTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, iLBC, Siren, G.722.1, G.722.1c, G.719, Opus, SILK, G.729A/B, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
3 Leitungen
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, FIPS 140-2, WPA2-Enterprise, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 4 PoE, IEEE 802.3af
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
3 Mikrofone mit Nierencharakteristik
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,94*
€ 518,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,93*
€ 480,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.