Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly CCX 500 OpenSIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9267905
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     82Z78AA
EAN/GTIN:
     0197497342734
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die Business-Medientelefone der Poly CCX 500 Serie sind einfach und intuitiv zu bedienen und bieten per Tastendruck direkten Zugriff auf Ihre Kontakte und Meetings. Damit Nutzer direkt loslegen können.
Poly CCX 500 OpenSIP - VoIP-Telefon - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP - 24 Leitungen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.25 kg
Gehäusefarbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C ¦ USB ¦ Headsetstecker / RJ-9 ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Stromversorgung
Stromverbrauch
13 W (PoE), 25 W (PSU)
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
21.6 cm
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Bildschirmschoner, Multi-Touch, Dark Mode, 9:16 Seitenverhältnis
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom, Wahlwiederholung, automatische Anrufbeantwortung, Do Not Disturb (DND), Push-to-Talk (PTT)
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.3 cm
Transporttiefe
24.3 cm
Transporthöhe
7 cm
Transportgewicht
1.25 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNTP, DNS SRV, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, iLBC, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP
Kompatible Software
Zoom, OpenSIP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Poly Acoustic Clarity-Technologie, Poly NoiseBlockAI, Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Fence Technology
Unterstützte Leitungen
24 Leitungen
Sicherheit
WEP, IEEE 802.1X, TLS, EAP-TLS, WPA-Personal, WPA2-Personal, PEAP-MSCHAPv2, EAPoL, WPA2-Enterprise, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 0 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, hp voip, ip phone
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.