| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-9267948 Herst.-Nr.: 783Q7AA EAN/GTIN: 0197029632845 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv – und zwar mit Komfort. Poly - Ohrpolster für Headset - Kunstleder - für Poly Savi 7310 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 2 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Ohrpolster | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Kunstleder | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Headset | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 10.16 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 2.54 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 15.24 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 7 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Poly Savi 7310 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |